金物のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
122,671件の「金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物 ステンレス」、「金具 アングル」、「金物 コの字」などの商品も取り扱っております。

根太受け金物(CH-46) カナイランキング2位
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85税込94
当日出荷

ラティス用柱固定金具ベースプレート タカショーランキング3位
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOランキング4位
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クリ梁受け金物 栗山百造ランキング5位
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組材質スチール幅(mm)67質量(kg)0.7マットグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998税込4,398
当日出荷

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
429税込472
当日出荷

住まいスタイル平地用支柱固定金具
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途フェンスを、「コンクリートや木の上」に設置したい時に。材質スチール質量(kg)約0.6(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249税込274
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
1個
418税込460
当日出荷

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159税込175
当日出荷

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚材質スチール幅(mm)116シルバー(ハンマートーン)タイプ60角柱用構造完成品
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ハイロジックミニ金具コ型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
499税込549
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)