- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 釘・ピンのおすすめ人気ランキング
釘・ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新215件の「釘・ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「又釘」、「抜けにくい 釘」、「ブロック釘」などの商品も取り扱っております。
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.4
材質
頭部:スチロール、足部:スチール
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
入数
約1400本
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
材質
ステンレス
種類
スプリングピン ストレート
材質
鉄
寸法(mm)
3.0×32
アズワン品番
64-7956-91
入数
100本
1セット(100本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質
鉄
表面処理
めっき
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番
396-4435
材質
鉄、表面処理:焼入れメッキ
全長(mm)
75
寸法d(mm)
3.4
線径(Φmm)
3.4
箱入数
約82本
頭部径(Φmm)
6.5
番手
(#)10
1箱(500g)
¥359
税込¥395
当日出荷
材質
鉄
寸法(mm)
2.5×19
アズワン品番
64-7956-89
入数
100本
1セット(100本)
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質
鉄
寸法(mm)
2.5×15
アズワン品番
64-7956-87
入数
100本
1セット(100本)
¥550
税込¥605
翌日出荷
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
硬い土にも打ち込める強力タイプです。
ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質
ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
色
ブラック
直径(Φmm)
ワッシャ:60
太さ(mm)
5.5
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。
ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
材質
鉄
寸法(mm)
4.5×75
アズワン品番
64-7956-96
入数
100本
1セット(50本)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷