- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 釘切りのおすすめ人気ランキング
釘切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新167件の「釘切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切りニッパー」、「釘 切断」、「喰切」などの商品も取り扱っております。
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)
167
材質
S55C
質量(g)
227
最大口開き(mm)
12.4
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
166
トラスコ品番
828-3562
質量(g)
205
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
35
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
先端長(mm)
10
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
215
トラスコ品番
222-2795
質量(g)
300
呼び
ME
切断サイズ
(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0
適合切断材
線材
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)
215
トラスコ品番
785-1618
質量(g)
250
頭部厚(mm)
20
頭部幅(mm)
38
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
先端長(mm)
9
柄幅(mm)
47
切断能力(Φmm) 硬鋼線
1.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
435
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.0
切断能力(Φmm) 軟線
1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
切断能力(Φmm)中硬線
4.0
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
215
トラスコ品番
222-2787
質量(g)
280
呼び
MN
切断能力(Φmm) 軟線
3.5
適合切断材
線材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-7938
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
230
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に
サイズ(mm)
200
トラスコ品番
760-7920
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
280
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.9
バネ
無し
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
バイメタルブレード
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断
刃幅(mm)
30
切断深さ(mm)
(有効)50
1枚
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。
材質
特殊鋼
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に
仕様
ESD対策品
材質
CRV2
切断能力(Φmm) 銅線
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
200
エスコ品番
EA577LD-200
全長(mm)
200
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
加工可能硬度
~HRC40
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
適合切断材
鉄筋
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様
グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)
125
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
75
表面処理
フッ素コーティング仕上げ
適合電動機
電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)
3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)