鉄アームストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
102件の「鉄アームストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアアーム」、「小型アーム」、「扉 ストッパー 金具」などの商品も取り扱っております。


クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング3位
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クローム アームストッパー
鉄製の普及型アームストッパーです。
材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
1個
1,198税込1,318
当日出荷


重量用アームストッパー SYS(シブタニ)ランキング5位
材質ステンレス仕上ヘアーラインビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

72-'80 Z750-1000の純正スイングアームはもちろん、丸鉄スイングアームにも使用できるアジャストストッパーブロック。M8取付けボルト付。左右2個1台分でのデリバリー。
1個
5,598税込6,158
5日以内出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
679税込747
3日以内出荷

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25適合パイプ径(Φmm)21~25.5ねじの呼びM8
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1500N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,200税込2,420
翌日出荷

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具シリーズNo.1502N適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー堀込薄型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品+皿タッピンねじ4×25 4本種別彫込薄型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
1個
2,998税込3,298
当日出荷