- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 鉄リングのおすすめ人気ランキング
鉄リングのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新447件の「鉄リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール丸環」、「鉄 輪っか」、「金属輪」などの商品も取り扱っております。
配管・バルブ等の接続金具に使用します。
用途鉄管等に溶接して使用します。
材質
鉄
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
材質
スチール(SWRM6)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
51
種類
リンク
内径(Φmm)
45
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
材質
スチール(SWRM6)
種類
リング
RoHS指令(10物質対応)
対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
材質
S45C
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番
744-5229
質量(g)
10
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.8
1セット(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
リンク
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
SUS304
厚さ(mm)
3
適合
K-45A・46A用
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
30
呼称
3×16×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質(本体)
SUS303
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
SUS316
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
92
種類
リンク
内径(Φmm)
50
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.76
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷