鉄工用ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
703件の「鉄工用ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角やすり」、「工具用ヤスリ」、「検定ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
鉄工ヤスリ 平型 ツボサンランキング1位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ 平 TRUSCOランキング2位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 平形 モノタロウランキング3位
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCOランキング4位
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄工用ヤスリSG SK11ランキング5位
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
1本
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498税込2,748
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材鉄、ステンレスなど
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
1本
9,298税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
1本
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
1本
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)