- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 鉱石ラジオのおすすめ人気ランキング
鉱石ラジオのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新102件の「鉱石ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉱石ラジオキット」、「ゲルマラジオキット」、「鉱石」などの商品も取り扱っております。
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品
モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力
125mW
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品
イヤホン・ストラップ
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命
AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式
アナログ同調
スピーカー
直径40mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)
幅60×高さ99×奥行23(最大値)
質量(g)
約72g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番
64-9711-63
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数
FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)
MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)
約178(電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約128×78×32
スピーカー
25Ω 0.5W
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源
ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間
AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能
FM/AMラジオ
バッテリー
ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子
USBmini端子
スピーカー
直径35mm/0.5W
受信周波数
AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子
イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます!
アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数
AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
80
電源
単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×103×23
機能
スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)
スピーカーサイズ(mm)
40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)
2.7
セット内容
携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)
0.17
電源
2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×38×66
連続使用時間
(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能
ラジオ:AM/FM
LED
高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
付属品
イヤホン、ストラップ
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命
AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式
アナログ同調
スピーカー
直径50mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)
幅114×高さ77×奥行31(最大値)
質量(g)
約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
AM/FM、ワイドFM(FM補完放送)対応。
液晶画面は大文字表示、バックライト付で見やすく選局がしやすい。
電池持続時間は約145時間(FM受信、イヤホン使用時)。
FMロッドアンテナ。モノラル受信。
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
電源
DC3V単4形乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
76(電池別)
標準持続時間(h)
(スピーカー使用時)AM受信:約60、FM受信:約58、(イヤホン使用時)AM受信:約150、FM受信:約145※アルカリ乾電池使用、音量中程度の場合
受信周波数
AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×92×21(突起物含まず)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品
イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)
約65(乾電池含まず)
電源
DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数
AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)
スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品
ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)
約156(乾電池含まず)
電源
DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)
スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数
AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子
イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナ
AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書
(2.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
手の中に納まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利なハンディーラジオです。シンプルで扱いやすいスイッチやダイヤル類は日本語表記付きで迷わず使えます。コンパクトサイズながら口径50mm5W出力の大型スピーカーを搭載、聴きやすい仕様です。電源切り忘れ防止の電源ランプ搭載。ワイドFM受信対応、両耳イヤホン付属です。ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!。放送局からの電波を受信すると赤色LEDが点灯しお知らせ!
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
142
電源
単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121×68×33
電池寿命(連続時間)
マンガン電池利用時:約24
スピーカー
5W50mm大型スピーカー
受信周波数
AM:530~1700kHz、FM:76~108MHz
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)
約510(電池除く)
電源(V)
DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)
スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約187×105×167
防塵防水性能
IP64
受信周波数
AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)
約400
取扱説明書
(2.36MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
旅行・散歩に最適な携帯サイズ
スピーカーでもイヤホンでも聴ける
聞き取りやすい40mmスピーカー
選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様
同調方式:デジタル同調
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38
付属品
イヤホン
質量(g)
約57(イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×92×20(最大値)
スピーカー
直径40mm・丸型 16Ω
出力端子
Φ3.5mmミニジャック
1個
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)
【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19。。【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48。。【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49
付属品
単4形乾電池×2本、ハンドストラップ
質量(g)
【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.2×91.8×16.5
最大出力
125mW
電池
DC 3V 単4形×2
スピーカー
2.8cm丸形(8Ω)
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.0×91.0×13.9
1台
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100