銅ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
103件の「銅ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーブラシ細い」、「銅 タワシ」、「真鍮ブラシ」などの商品も取り扱っております。
トルネードブラシ 真鍮 SUN UPランキング1位
真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
1個
569税込626
当日出荷

チャンネルブラシ真鍮 SK11ランキング2位
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプチャンネルブラシ
1本
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウランキング3位
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCOランキング4位
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311質量(g)35タイプ4行行数4行
1本
459税込505
当日出荷

真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング5位
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
249税込274
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質(毛)真鍮線・3行タイプU3型材質(柄部)
1本
2,898税込3,188
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949税込1,044
当日出荷

全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮全長C(mm)124寸法A(mm)15植付(mm)110タイプ小判型寸法B(mm)110寸法C(mm)124
1本
299税込329
当日出荷

銅イオンによる抗菌効果
外寸(mm)Φ75×H30EBM品番7322300繰り返し・詰め替え対応
1個
299税込329
当日出荷

全長(mm)240毛丈(mm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80。柄:33(W)×120エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55穴径(Φmm)10
1個
2,420税込2,662
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
1本
659税込725
当日出荷

合金等の研磨仕上げに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。
材質真鍮全長(mm)225ブラシ長(mm)15質量(g)150
1個
2,298税込2,528
当日出荷

銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅ゴールド適合材金属など
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮全長(mm)210ブラシ長(mm)15質量(g)60
1個
499税込549
当日出荷

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U3型行数3全長×幅W(mm)240×40毛丈(mm)15植付(mm)90
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途キズのつきやすい材質の掃除や研磨などに。
1本
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)