- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 銅ロールのおすすめ人気ランキング
銅ロールのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新904件の「銅ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板接着剤」、「銅板」、「銅箔」などの商品も取り扱っております。
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥4,580
税込¥5,038
当日出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ
巻物
粘着剤
なし
比重
約8.89
溶融点(℃)
約1083
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)
150×2.5
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途あらゆる補修に
仕様
テープ付
トラスコ品番
753-8499
質量(g)
469
1セット(5個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
銅(CU)
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)
0.03
引張強度(N/25mm)
270
粘着力(N/25mm)
11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
銅(CU)
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色
茶褐色
規格
UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)
55
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)
銅色/0.07
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
-10~130
基材厚さ(mm)
0.035
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
62.7
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.04
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
365
材質
銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
材質
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
厚さ(mm)
0.02
色
茶褐色
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
なし
一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。
加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。
粘着剤付です。
用途めっき・はんだ付けなど。
粘着剤
アクリル系
比重
8.89
溶融点(℃)
1083