銅管のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
銅管とは、銅で出来た管状の製品です。給湯用銅管の継ぎ足し用として売られているものが多くみられます。主に配管工事や、銅管同士を接続する時などに使われています。溶接も容易にできるので、様々な用途に使えます。特徴は、その形にたくさんの種類があることです。まっすぐなソケットや、90度曲がったエルボ、三方向に管が伸びているチーズなどが挙げられます。使う配管に合ったタイプの銅管を選ぶことが出来るので便利です。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm) 1000
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



エスコ品番 EA436BA-10 材質 リン脱酸銅(C1220) 厚さ(mm) 1 全長(mm) 20 長さ(m) 20 肉厚(mm) 1 外径(Φmm) 10 呼び径(A) 10
1個
23,600 税込25,960
当日出荷

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m) 10 形状 パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 3.3 仕様 JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)