銅管1mのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
144件の「銅管1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管」、「銅管継手」、「アクリル棒」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-2700T RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm) 1000
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分 銅/99.9%以上 長さ(m) 10 比重 8.94 溶融点(℃) 1083 伝導率 70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m) 10 形状 パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 3.3 仕様 JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
15,600 税込17,160
当日出荷