- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 銅管金具のおすすめ人気ランキング
銅管金具のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新136件の「銅管金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管固定」、「チューブクランプ」、「銅管固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6
材質
(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類
丸サドル(片サドル)
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)
5×9.5
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類
堅バンド
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:0.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
使用ボルト
1/4×20
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質
SUS304
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷