錠カバーのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
399件の「錠カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 防犯 カバー」、「非常解錠」、「破壊錠カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ 奥行18.5×幅44×高さ75。mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合 MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm) 58×62×30mm 材質 PC樹脂 付属品 防犯ステッカー アズワン品番 63-7939-04
1個
459 税込505
当日出荷

操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口 シリンダー 6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 29~43 バックセット 64mm 錠前 本締り錠
1セット
10,980 税込12,078
32日以内出荷



1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質 AS 寸法(mm) Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番 763-2932 材質 非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm) 79 質量(g) 107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質 カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm) Φ57.7×47 内径(Φmm) 台座:35 取扱説明書 (0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g) 800 タイプ 4000通り以上 表面処理 (施解錠)7500以上 周囲環境 -25~65℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品 ビス、プラグ(各4本) 材質 (本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g) 約650 番号 (暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×43×130 ロック ダイヤル式 取扱説明書 (1.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷