- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 鏡顕微鏡のおすすめ人気ランキング
鏡顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新3,157件の「鏡顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学習用顕微鏡」、「生体顕微鏡」、「拡大 鏡 カメラ」などの商品も取り扱っております。
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
仕様
5穴レボルバ 内向き
付属品
ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載
接眼レンズ
10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付
対物レンズ
E-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)
鏡筒形式
双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
¥149,000
税込¥163,900
5日以内出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源
USB電源
倍率(倍)
光学ズーム20~220
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI
解像度
【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディア
microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG
画素数
350万画素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様
5穴レボルバ 内向き
付属品
ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED)視野絞りを搭載
接眼レンズ
10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付
対物レンズ
E-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)
鏡筒形式
双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
鏡筒形式
双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)
5.3
電源
AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)
眼幅範囲:55~75mm
照明
20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整
一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)
約187×231×385mm
アズワン品番
1-3348-01
ステージ寸法(mm)
124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類
アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
デジタル画像をPCに表示できます。
種別
40~400× M-100FLD Corded
アズワン品番
3-6300-01
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率
40×~400×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様
レボルバ:3個用
付属品
ダストカバー
型式
KSⅡ-400N
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明
反射鏡
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×、10×、S40×
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥28,500
税込¥31,350
7日以内出荷
Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。
鏡筒形式
三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80)
仕様
4孔レボルバー
付属品
0.5×Cマウント
消費電力(W)
3 LED 電源:100V-240V
眼幅調整範囲(mm)
48~75
接眼レンズ
WF10X/20mm (ハイアイポイント)
対物レンズ
PLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil)
スライダの微動上下量(mm)
ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)
傾斜角度(°)
30
コンデンサー(開口数)
N.A.1.25
ステージ寸法(mm)
143×110、移動範囲:76×50
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
無限遠補正光学系を採用した本格的な顕微鏡でありながら、エントリークラスの顕微鏡並みのコンパクトさを実現した生物顕微鏡です。
本体底面部のサイズは、ほぼB5サイズの用紙と同等(幅 約18.5mm × 奥行 約23mm)。設置スペースや収納場所に困りません。また、接眼レンズの落下を防ぐ接眼レンズロック機構、コードを巻きつける事が出来るコードハンガーや、握りやすいキャリーグリップ等、片付け作業を安全かつ快適に行う為の装備が充実しております。
最新設計のE-Plan対物レンズを装備。3Wの簡易LEDケーラー照明を採用しております。また、充電式バッテリーを搭載している為、コンセントのない場所でも使用する事が出来ます。
粗微動同軸焦準装置や、一軸式メカニカルステージを備えている為、快適なピント合わせや視野移動が可能です。
写真鏡筒を備えておりますので、Cマウントカメラや一眼カメラによる写真や動画の撮影が可能です。(オプションのCマウントアダプターや一眼カメラアダプターが必要です)
仕様
5穴レボルバ 内向き
付属品
ACアダプタ、イマージョンオイル、ビニールカバー、取扱説明書
照明装置
LEDケーラー照明(3W白色LED)充電式バッテリー搭載 視野絞りを搭載
接眼レンズ
10×(視野数20mm)(ハイアイポイント仕様)〈2個〉接眼レンズロック機構付
対物レンズ
E-Plan IOS アクロマート 4×(N.A.0.10)・10×(N.A.0.25)・S40×(N.A.0.65)・S100× oil(N.A.1.25)
鏡筒形式
双眼部:中折れ式 回転可能(双眼部の位置を低め・高めの2ポジションに切替可能)30°傾斜、眼幅調整 48mm ~ 76mm、接眼筒内径23.2mm / 三眼部:写真鏡筒(JIS準拠)(フォーカス調整可)光路切替不要 Cマウントアダプタ(オプション)を取り付け可能
光学系
無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)虹彩絞り、照明拡散板(はねのけ式)
焦準装置
粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量約19mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)、標本安全装置(粗動ストッパー)付、粗動ハンドルトルク調節機能付
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率
40×~600×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様
レボルバ:3個用
型式
KSⅡ-600LMN
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明装置
反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
絞り
回転円板式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率
40×~400×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
仕様
レボルバ:3個用
付属品
ダストカバー
型式
KSⅡ-400LMN
寸法(mm)
132×175×376
質量(kg)
2.5
照明装置
反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
ステージプレート
角形固定式
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×、10×、S40×
絞り
回転円板式
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
1個
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率
40~1000×
寸法(mm)
140×220×290
質量(kg)
2.1
電源
AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)
1.4
照明
LED落射式・入射式
接眼レンズ
WF-10×、WF-25×
対物レンズ
4×、10×、40×(S)
鏡筒形式
単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番
3-6305-01
ステージ寸法(mm)
90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率
光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間
3時間
ディスプレイ
3.5インチ
画素数
350万画素
取扱説明書
あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ
10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整
一軸粗微動方式
フィルター
Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明
LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源
照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)
約1.65m 3Pプラグ