- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 長いフックのおすすめ人気ランキング
長いフックのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新215件の「長いフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 壁 ロング」、「ロングフック」、「大きいフック」などの商品も取り扱っております。
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×395×85
有効寸法(mm)
370
TKG品番
9-0810-0201
TKG品番(2017)
6-0722-0201
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
店舗陳列用パーツシンプルなディスプレイフック掛けパーツ
材質
鉄
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質
(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
77
色
アイボリー
フック
1本
グリーン購入法
適合
仕様
組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
全体/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×32×40
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6
シングルフックでは安定しない陳列物に。
径(Φmm)
8
材質
スチール
色
クロムメッキ
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)
170
種類
その他
奥行(mm)
336
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
用途吊り下げの時に
材質
ステンレス
トラスコ品番
743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力
3.5Kg
材質
スチール、フェライト磁石
幅(mm)
61
色
ホワイト
高さ(mm)
60
フック
1本
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
安全荷重(kg)
5
材質
ステンレス
仕上
ソフトミラー
6Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
径(Φmm)
6
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質
スチール(SWRM)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
寸法S(mm)
54
寸法D(mm)
6
仕上
ユニクロ
基本使用荷重(kN)
0.1