- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 長い木ねじのおすすめ人気ランキング
長い木ねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新121件の「長い木ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 200mm」、「パネルビス」、「長いビス」などの商品も取り扱っております。
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質鉄表面処理ディスゴ
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5ねじ長さ(mm)63材質SUSU410
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。ねじの呼びM5.9適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質鉄表面処理クロメート
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質鉄頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質鉄表面処理クロメート