- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 長シャックルのおすすめ人気ランキング
長シャックルのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新503件の「長シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長シャックル 1t」、「長シャックル 2t」、「ロングシャックル」などの商品も取り扱っております。
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質
合金鋼
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。
寸法B(mm)
40
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に
仕様
脱落防止捻込タイプ
材質
特殊合金鋼
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。
材質
特殊合金鋼
タイプ
ランヤード捻じ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA638GJ-56
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1.5
寸法D(mm)
11.8
寸法B(mm)
25
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに
仕様
ボルトナット止タイプ
材質
特殊合金鋼
取付
ボルトタイプ
基本使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
25
寸法d3(mm)
25
寸法B1(mm)
50
エスコ品番
EA638GJ-55
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
75
ねじ径
M10
使用荷重(t)
1
寸法D(mm)
9.7
寸法B(mm)
20
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質
ステンレス(SUS316)
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質
鉄(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用