- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 長柄ブラシのおすすめ人気ランキング
長柄ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新43件の「長柄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清掃 工場 ブラシ」、「長柄」、「柄の長いブラシ」などの商品も取り扱っております。
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。
材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×370繰り返し・詰め替え対応
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト線径(mm)0.35毛丈(mm)25外形寸法(mm)25×275×35H材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50耐熱温度(℃)120
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209毛丈(mm)約60材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC材質(柄部)アルミパイプ径(Φmm)22危険物の類別非危険物適合ハンドル75464218・75464227・47775274ブラシ寸法(mm)70×270×97適合用途洗車
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
TRUSCOスリムブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)45質量(g)72縦(mm)320横(mm)30繰り返し・詰め替え対応
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
1本
¥739税込¥813
当日出荷
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃
手の届きにくい箇所の清掃に。厚さ(mm)40材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)200縦(mm)410横(mm)45
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル毛丈(mm)25~40寸法(幅W×長さL)(mm)45×435耐熱温度(℃)120
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)40柄の形状継ぎ柄材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。種類長柄タイプトラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
1本
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
CONDOR(山崎産業)通水デッキブラシN-18 1.8m
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ本体全長(mm)約1180~1900幅(mm)約190材質(ブラシ部)塩化ビニル樹脂材質(ハンドル)アルミ合金材質(ヘッド)PP材質ハンドル固定ネジ:ABS樹脂質量(g)580柄径(Φmm)22/25材質(ジョイント)PP繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応タイプハード材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー部分は自由に曲げられます。
作業中の落下防止用のストラップ付き。
水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン色グレー質量(g)52全長(cm)約33耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-78繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60質量(g)200耐熱温度(℃)121






















![びっくり男性用トイレ排水口洗い サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63869113-250311-02.jpg)