開き窓ストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
112件の「開き窓ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出窓ストッパー」、「滑り出し窓 網戸」、「開閉窓 金具」などの商品も取り扱っております。
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング 取付ねじ 丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質 ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途開き小窓 材質 黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

用途滑り出し欄間窓 セット内容 左右1組 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 電解研磨 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg) 5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質 鋼(SWRM) 質量(g) 54 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き 伸長(mm) 202 ステー種類 その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm) 74 仕上 バレル研磨 ストッパー 開時保持 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮荷重(N[kgf]) 147[15] 開き方 上開き|上蓋 圧縮荷重(N) 147 伸長(mm) 200 ステー種類 フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用 材質 ステンレス 寸法 1.9×8.2×18cm すきま(mm) (戸)45・70・95
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法 左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アトムリビンテックエイト出窓用開閉器
用途出窓などのストッパーとしてご使用ください。木製ドアの他に、軽量アルミドアにもご使用になれます。 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×5本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)110以内
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 全開時ロック 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 ステー種類 フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)