開口カバーのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
361件の「開口カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリンクラーヘッドカバー」、「開口部 養生」、「開口キャップ」などの商品も取り扱っております。
配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウォールキャップ 因幡電工ランキング3位
割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貫通部用化粧カバー(床・壁用) ネグロス電工ランキング4位
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード板厚(mm)化粧板/5化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

かくしキャップ ACE(エース)ランキング5位
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225付属品9.5mm用ボード押え部材×4個。12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mmオフホワイト
1台
1,398税込1,538
当日出荷

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)80×80開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63取付押し込み材質亜鉛合金仕様1個、四角
1個
8,898税込9,788
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管穴用ブッシング
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
1袋(5個)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型
1個
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
1個
389税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
1個
459税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300マットホワイト
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シーリングプレート
取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
呼び65アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
1個
169税込186
当日出荷