関止めのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
84件の「関止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸ドアストッパー」、「両開き扉 ストッパー」、「関金」などの商品も取り扱っております。
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体) SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349 税込384
当日出荷

MIZUKAMI(水上)ステンレス関止
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様 ビス付 材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 19×50×20 ステンレス サイズ
1個
138 税込152
欠品中

用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。 材質 ステンレス製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部ガイドローラーの当たり止めSUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。 材質 SUS304ステンレス 呼称 3号 仕上 2B 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。 材質 スチール製
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ) 2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部ガイドローラーの当たり止め
用途ガイドレールの溝内にビス止めし、ガイドローラーの当りとして用います。 材質 SPHC 仕上 クロメートメッキ 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。 材質/仕上 6ナイロン、鋼/茶色
1個
299 税込329
当日出荷

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質 POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 +皿タッピンねじ3×25(2本) 材質 (本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックHR引分け用ストッパー
木口付け吊り車専用です。ストッパーには音鳴り防止、衝撃吸収用の緩衝材が取り付いています。
付属品 (+)皿タッピンねじ3×20 材質 アルミ押出し材、合成ゴム 仕上 アルマイト
1個
719 税込791
当日出荷

用途各種戸当 仕様 カールプラグ・木捻子付 材質(本体) 亜鉛ダイカスト+白ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質 PA6、鋼 グレー 適合レール AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
289 税込318
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

アトムリビンテックゴムストッパー
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用 材質/仕上 ゴム、鋼/黒色、クロメート
1個
169 税込186
当日出荷

1個
969 税込1,066
7日以内出荷

アトムリビンテック下部ストッパー(AFD SYSTEM)
AFD-100レール用安定走行用金具
用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。 材質/仕上 6ナイロン、鋼/茶色
1個
559 税込615
当日出荷