防振フットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
215件の「防振フット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 吸収材」、「防振パッド」、「フラットバー」などの商品も取り扱っております。
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部) ポリアミド 材質(ボルト) 45C 表面処理 三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質 SS400 表面処理 電着塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 片端おねじ 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 安定性 適合用途 防振/防音
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 全高(mm) 47 接続ねじ 両端おねじ 外寸(mm) Φ28 接続方式 耐久性 使用周波数(Hz) (推奨)14~ 材質(ボルト) 真鍮 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 材質(バネ) SWPA/三価クロメートメッキ 特性 防振 ゲル高さ(mm) 23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 めねじ・プレート 材質(プレート) アルミ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状 丸形 接続方式 片端おねじ 材質(ボルト) SS400 特性 耐久性/耐油性 適合用途 防振/除振/防音
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質 (金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状 置型 ばね定数(N/mm) 147 許容荷重(N[kgf]) 490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 圧縮永久ひずみ(%) <5 摩擦係数 (鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性 B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃) -30~70 許容温度(℃) +120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状 丸形 半透明 接続ねじ 両端おねじ 接続方式 耐久性 材質(ボルト) スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム) シリコーンゲル 特性 防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質 ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。 形状 置き型 接続方式 片端おねじ レベル調整量(mm) 12 材質(金具) スチール 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム(CR) 適合用途 防振
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 材質(プレート) FC200 表面処理 塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質 ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状 丸形 接続方式 丸穴 固有振動数(Hz) 支持系(参考値)/5.0~9.0 材質(防振ゴム) 高減衰ゴム 許容変位(mm) 圧縮方向/14、剪断方向/5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部) SS400 材質(ナット) SS400 材質(ワッシャー) ポリアミド RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パッド) SPCC 材質(パッドゴム) クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。 形状 置き型 接続方式 片端おねじ レベル調整量(mm) 20以下 材質(金具) スチール 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム(CR) 適合用途 防振
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質 (金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状 置型 ばね定数(N/mm) 147 許容荷重(N[kgf]) 490[50]
1個
599 税込659
当日出荷