- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 防火ダンパー付換気扇のおすすめ人気ランキング
防火ダンパー付換気扇のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新216件の「防火ダンパー付換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火 換気扇」、「防火 ダンパー 付 換気 口」、「換気扇防火ダンパー」などの商品も取り扱っております。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
302×288×253
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
材質
(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(取付金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理
(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調
(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
富士工業販売(株)の防火ダンパー付きプロペラ換気扇用ウェザーカバー(防鳥網付き)
関連資料
承認図(0.09MB)
材質
枠・ブレード:ステンレス(SUS304)
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)
材質
(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂
表面処理
(枠組立)アクリル塗装
色調
(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質
鋼板
仕様
開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色
グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類
角型レジスター
仕上
メラミン焼付塗装
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ
72℃及び120℃
表面処理
(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装
温度ヒューズ
72℃及び120℃
色調
(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
材質
ステンレス(SUS304)
温度ヒューズ
72℃及び120℃
漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。
セット内容
温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付
材質
ステンレスSUS430
奥行(mm)
65