- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 防火布地のおすすめ人気ランキング
防火布地のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新118件の「防火布地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火シート」、「防火布」、「防炎加工布」などの商品も取り扱っております。
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ
ティオリオ
タイプ
無地防炎
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメ内径(mm)
12
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様
A種合格品
材質
ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約0.3
JIS規格
JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質
ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)
約0.35
JIS規格
JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)
Φ12
幅(mm)
約920
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.25
仕様
引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
プルコード式です。
色
マットアイボリーorライトグレーorスカイブルーorパロットグリーンorライムイエローorライトオレンジ
タイプ
遮光2級防炎
操作方法
プルコード式
生地
ポリエステル100%
サービス分類
オーダー・加工
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法
プルコード式
タイプ
遮光2級防炎
シリーズ
ティオリオ
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ
ティオリオ
タイプ
無地
遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
プルコード式です。
材質
ポリエステル100%
色
アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ
非防炎
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適
材質
PVC・ABS・ナイロン
色
ブラック
伸縮範囲(cm)
0~55
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)
約0.28
材質
ポリエステル+PVC加工
形状
ロールタイプ
程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。
用途間仕切りや窓周りに。
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ
ティオリオ
タイプ
遮光2級