- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- 防炎タオルのおすすめ人気ランキング
防炎タオルのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新83件の「防炎タオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火タオル」、「難燃性 不織布」、「耐火シート 防火シート」などの商品も取り扱っております。
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
性能
防炎性能(LOI値):29.8
色
グリーン
サイズ
フリー
幅(cm)
33
全長(cm)
90
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
380-9484
材質
難燃繊維50%/綿50%
幅(mm)
340
全長(mm)
900
色
オレンジ
特性
防炎
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
繰り返し洗濯しても難燃効果は低下しません。
材質
難燃レーヨン・難燃アクリル・綿・パラ系アラミド繊維(コーネックス(R))
寸法(mm)
450×1000
色
グリーン
アズワン品番
2-065-11
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
色
ライトグリーン
入数(枚)
1
寸法(cm)
45×100
1枚
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)
1200×1200(収納時:270×180×30)
色
(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)
700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
防炎備蓄に最適。
緊急時にすぐ取り出せる。
二次災害から身を守る。
グリーン購入法
適合
仕様
真空パック・パッケージ入り
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1
色
ベージュ系
外形寸法(mm)
2000×1400
規格
日本防炎協会:製品番号:DD25021
エコマーク認定
認定
加工
四方三つ巻きヘム
エコマーク認定番号
19 104 004
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐熱温度は220℃で連続使用可能。
耐熱性に優れたメタ系アラミド繊維に研磨粒子を付着させた製品で、洗浄対象物の温度を下げずにご使用になれます。
材質
耐熱・不織布
間口W×奥行D(mm)
150×100
耐熱温度(℃)
220
TKG品番
9-1013-1501
TKG品番(2017)
6-0893-1801
1セット(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。綿100%の風合いを保っています。
用途製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。
トラスコ品番
855-9251
材質
綿100%(難燃加工綿)
厚さ(mm)
約1.4
色
グリーン
幅(cm)
95
長さ(cm)
40
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エスコ品番
EA334B
材質
外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)
850
質量(g)
600
長さ(m)
0.85
連続使用温度(℃)
1000
融点(℃)
1760
瞬間耐熱温度(℃)
1650
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメ内径(mm)
12
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質
グラスファイバー
不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。
トラスコ品番
248-6867
材質
シリカ繊維(朱子織)
厚さ(mm)
0.73
質量(kg)
0.6
色
白
適合規格
JIS Z 2150防炎1級試験合格
寸法(幅W×長さL)(m)
0.92×1
呼び寸法(縦×横)(m)
0.92×1
アズワン品番
65-2004-61
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番
1-4911-01
材質
PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
250×280
耐熱温度(℃)
+260
耐冷温度(℃)
-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷