防犯ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
512件の「防犯ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止用ワイヤー」、「iPad セキュリティワイヤー」、「防犯チェーン」などの商品も取り扱っております。
切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 種類 ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg) 10 寸法A(mm) 4 寸法B(mm) 4.5 材質(ねじ部) 真鍮 ロープ径(Φmm) 1.2 材質(ワイヤー部) ステンレス
1袋(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質 ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス 引張強度(kg) 10 ワイヤー太さ(mm) 1.2 先端径(Φmm) 4
1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約290 タイプ 通常 種類 ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5) ワイヤー太さ(mm) 5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質 チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm) 4.8 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm) 1970 材質 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm) 43 幅(mm) 19 シルバー ワイヤー径(Φmm) 4.5 ロック ダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.4 アズワン品番 64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 種類 ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg) 10 寸法A(mm) 4 寸法B(mm) 4.5 材質(ねじ部) 真鍮 ロープ径(Φmm) 1.2 材質(ワイヤー部) ステンレス
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(3桁/回転式) 関連資料 よくあるお問合わせ 取扱説明書 (1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

WAKI(和気産業)切れまチェーン
SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質 鉄(焼き入れ) 使用荷重(kg) 250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) 3 適合 タブレット、PC セット内容 吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個 材質 ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 本体:48、セキュリティワイヤー:68 タイプ 通常 種類 吸盤セキュリティワイヤーロック 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm) 8×1800 質量(kg) 0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質 ステンレス 線径(Φmm) 8.0 使用荷重(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)