- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 防虫蛍光灯のおすすめ人気ランキング
防虫蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新102件の「防虫蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「虫が来ない 蛍光灯」、「防虫ライト」、「電球色 フィルム」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
オレンジ
質量(g)
105
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
適合種別
40W形
トラスコ品番
352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
長さ(mm)
558
消費電力(W)
20
適合種別
20形
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4078
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
質量(g)
29
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
光色
5波長形自然色
ランプ
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】50%
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
トラスコ品番
304-1344
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
質量(g)
66
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
31
適合種別
40W形
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
トラスコ品番
488-6836
材質
チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)
45
内径(Φmm)
34
適合種別
20形
電球の種類
蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4074
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
310
質量(g)
16
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
適合種別
10形
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)
1172
内径(Φmm)
30
消費電力(W)
40
外径(Φmm)
31
種別
40形
光色
オレンジ
トラスコ品番
851-4084
材質/仕上
(チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム
質量(g)
89
キャップ
特殊二層構造
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
長さ(mm)
558
色
透明
質量(g)
39
内径(Φmm)
34
適合種別
20W形
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
外径(Φmm)
35
トラスコ品番
304-1328
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)
約2.0
種別
リブ付き
材質
塩化ビニール(PVC)
色
オレンジ(透明)
タイプ
防虫、制電
長さ(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別
32W形
色
純黄色
種類
直管蛍光灯
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32
電流(A)
0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)
25.5
管長(mm)
1198
光色
純黄色
電球の種類
蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類
直管蛍光灯
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ
飛散防止形
口金
G13
消費電力(W)
45
種別
Hf32形
全長(mm)
1198
質量(g)
183
管径(Φmm)
25.5
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格)0.255、(高出力)0.425
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
Hf32形
電球の種類
蛍光ランプ
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4076
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
416
質量(g)
21
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
適合種別
15形
キャップ
特殊二層構造(※特許取得)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4079
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
558
質量(g)
45
内径(Φmm)
30
消費電力(W)
20
外径(Φmm)
31
適合種別
20形
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、明るさを重視し、より明るい作業環境で安全な工場環境を実現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
種別
40形 EXブライト
定格ランプ電力(W)
36
光色
3波長形昼白色
ランプ
ラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
ランプ電流(A)
0.44
全光束(Lm)
3620
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】50%
1箱(25本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
種別
40形 クリアグリーン
定格ランプ電力(W)
36
光色
クリアグリーン
ランプ
ラピッドスタート形省電力
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
ランプ電流(A)
0.44
全光束(Lm)
1360
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】70%
1箱(25本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷