- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 除草マットのおすすめ人気ランキング
除草マットのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新105件の「除草マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット」、「草が生えないシート」、「除草シート」などの商品も取り扱っております。
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)
3
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.25
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。
通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。
適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
長さ(m)
50
色
黒
材質
オレフィン系樹脂
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.8
タイプ
高耐久・強力タイプ
使用目的
雑草防止
耐候性
(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色
モスグリーン
耐候年数(年)
屋外暴露:10
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
使用目的
防草
目付(g/m2)
260
巻数
1巻
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色
緑
材質
ポリプロピレン
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
厚さ(mm)
約0.65
使用目的
防草シート
遮光率(%)
99.9
耐候性
(耐候年数目安)約10年
長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。
用途超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色
黒
材質
ポリオレフィン系樹脂
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
天然の麻のフェルト(厚さ5mm)を使用しています。また、中央部に十字に切り込みを入れているので幹がセンターをずれていたり支柱を付ける場合にもとても便利です。
材質
天然麻フェルト
色
ブラウン
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質
ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)
0.18
色
黒
使用目的
雑草対策
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
3
雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション
質量(kg)
1.8
材質
天然石、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
天然石部分:30×30×1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
防草シート部分:33×33
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質
ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)
0.5
種別
平織
使用目的
ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安
(耐候年数目安)約4~5年
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色
緑/黒
材質
ポリエステル不織布
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様
透水性あり
種別
透水
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
約7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的
草よけシート、草押え、雑草押え
天然素材だから庭になじむ。天然素材だから自然にかえる。マルチングや幹あてに。木の根元の除草作業を軽減、霜よけ・土の乾燥防止に。
材質
ココヤシの繊維
長さ(m)
0.6
耐荷重(kg)
●耐荷重:3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×長さL)(cm)
約60×6075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×長さ60cm
1枚
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ストーン調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など
材質
PE樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
19
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約1
色
モスグリーン
長さ(m)
30
使用目的
防草用
目付(g/m2)
350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)
約15