- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 除雪用のおすすめ人気ランキング
除雪用のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新620件の「除雪用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッセル雪かき」、「ママさんダンプ」、「スノー ダンプ 電動」などの商品も取り扱っております。
用途除雪用品
全長(mm)
1100
材質
(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ部)150
色
(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)
450
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)
約108
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-3290
幅(cm)
約35
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)
5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5
先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など
全長(mm)
1400
材質
(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス
色
(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバー
タイプ
スタンダード
刃長(mm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(皿)355×395×48
刃先幅寸法(mm)
355
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)
1280
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番
819-3259
質量(kg)
1.1
刃長(mm)
284
刃先幅寸法(mm)
429
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。
材質
皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)
皿:約55
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約153.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプのN120はより取り回しやすく、女性や老人に最適です。
トラスコ品番
819-3258
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)
1400
刃長(mm)
287
刃先幅寸法(mm)
556
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567×135×1275
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。
色
緑黒
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ
玄関用
電圧(V)
AC100
コード長さ(mm)
3
使用方法
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)
960
厚さ(mm)
6
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番
495-7130
材質
本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)
(ダンプ)175
全長(mm)
1320
刃先(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
滑水・滑雪効果に優れています。
厚さ(mm)
約0.16(±0.02)
材質
PE
形状
折りたたみタイプ
使用期間
(目安)約10か月
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群
材質
皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス
全長(mm)
1065