- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 隙間シートレールのおすすめ人気ランキング
隙間シートレールのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新122件の「隙間シートレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁の隙間埋め」、「分煙カーテン」、「H鋼 レール」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物D40隙間シートレール
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色透明RoHS指令(10物質対応)対応
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
27日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア色ステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
岡田装飾金物D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型色ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1個
¥5,398税込¥5,938
5日以内出荷
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)3000トラスコ品番126-9347材質アルミ幅(mm)30質量(kg)1色シルバー高さ(mm)23
1個
¥7,198税込¥7,918
翌々日出荷
岡田装飾金物D40ステンレス継カバー
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)133RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロジック大型カーテンレール レクト30
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板