隠し蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
279件の「隠し蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏蝶番」、「固定蝶番」、「隠しヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

隠し丁番 SYS(シブタニ)ランキング2位
1個
959税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

扉用隠し蝶番 栃木屋ランキング3位
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn。(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
1個
1,498税込1,648
当日出荷

円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄クロメート裏蝶番
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
1個
1,298税込1,428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
1個
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BEST(ベスト)[金物]テクタス隠し蝶番
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用長さ(mm)160材質アルミ+亜鉛寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックス
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用材質ポリアミド(PA)質量(g)100種類標準仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)84.5開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)800
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番
・E形止め輪用溝付ルーズピンです。※E形止め輪は付属していません。 ・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
15日以内出荷

家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷