雄ダイスのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
126件の「雄ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t型 圧着工具」、「圧着 工具 8sq」、「手動油圧圧着工具」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)雄ダイス(60)
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス 適合 DCH-60EA 材質 スチール サイズ 22mm×20mm×14mm 質量(g) 82
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様 オス60 トラスコ品番 223-8912 質量(g) 18.5 圧着範囲(mm2) 60
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

エスコ品番 EA539PA-3 質量(g) 70 適合サイズ(mm2) 38~70
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オス14-28 トラスコ品番 223-8928 質量(g) 22.0 圧着範囲(mm2) 14-28
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様 新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番 305-5825 全長(mm) 325 質量(kg) 2 圧着範囲(mm2) 14~60 出力(kN) 42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合 裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番 375-0523 全長(mm) 512 質量(kg) 3.7 圧着範囲(mm2) 14~150 JIS規格 新JIS C9711規格品 出力(kN) 90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品 スチールケース ダイスサイズ (押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150 出力(kN) 98 圧着範囲(mm2) 14~150 全長(mm) 430 質量(kg) 3.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah) 2 モーター電圧(V) 21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
特価
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用 全長(mm) 340 仕様 裸端子・PBスリーブ用 質量(g) 680 使用範囲(mm2) 8、14、22、38
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

付属品 チールケース付 全長(mm) 610 質量(kg) 5.7 適合範囲 T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN) 118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品 圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg) 4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×330 圧着範囲(mm2) 014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 関連資料 (2.8MB) 公称出力(W) 127 1充電当たりの作業量 14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)