- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 雄ネジ雌ネジのおすすめ人気ランキング
雄ネジ雌ネジのおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新57件の「雄ネジ雌ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ねじボルト」、「メスネジ」、「雌ネジ」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質SUS303
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ