- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 雪庇のおすすめ人気ランキング
雪庇のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新96件の「雪庇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル雪止め」、「屋根の雪止め」、「雪庇落とし」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
全長(mm)
240
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg)
300
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質
スチール製
寸法H(mm)
60
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)
1.7
タイプ
40形用
仕上
【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
特価
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合
【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)
0.9
締付トルク(N・m)
33
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
質量(kg)
1
仕上
【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質
亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:45
全長(mm)
300
仕上
亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。
適合
【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ
適合サイズ(mm)
等辺山形鋼(アングル)t650×50
材質/仕上
【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ
質量(kg)
0.5
タイプ
ドブ/段なし
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
材質
亜鉛・銅
幅(mm)
取り付け部分のトタン:35
全長(mm)
300
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0944
材質
アルミ
全長(mm)
収縮時1860、最大時7000
質量(kg)
2
適合品番
24001、24003、24031
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用