雷サージプロテクタのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
618件の「雷サージプロテクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷バスター」、「雷サージコンセント」、「雷サージタップ」などの商品も取り扱っております。
装置用SPD 音羽電機工業ランキング1位
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力雷ガードタップ オーム電機ランキング3位
強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
1点
899税込989
当日出荷

雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング4位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷バスター60000V
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
1個
1,198税込1,318
当日出荷

分電盤用SPD 音羽電機工業ランキング5位
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
1個
11,980税込13,178
当日出荷

雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。
仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)
1個
24,980税込27,478
当日出荷

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数・素子数2P1E定格電流(A)15定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
8,098税込8,908
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
4,698税込5,168
当日出荷

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980税込21,978
当日出荷


安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298税込10,228
当日出荷

テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード定格電圧(V)AC125 50/60Hz
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

音羽電機工業電源用SPD クラスⅡ
質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

音羽電機工業電源用SPD
応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
6,998税込7,698
当日出荷

小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)コネクタモジュラ:RJ-11(2心)コンセント×1口本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
1個
5,998税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーパー雷サージ付トリプルタップ
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980税込42,878
当日出荷