- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 電力用規格c-403支線のおすすめ人気ランキング
電力用規格c-403支線のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新107件の「電力用規格c-403支線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支線」、「亜鉛メッキ鋼より線」、「支線 カバー」などの商品も取り扱っております。
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付
1パック(4本)
¥4,698税込¥5,168
5日以内出荷
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30線径(Φmm)1.6
1巻
¥999税込¥1,099
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。