電動タッパーのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
123件の「電動タッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立工機 タッパ」、「電動 タップ」、「タップ 電動工具」などの商品も取り扱っております。
ねじ立て能力(mm) (鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m]) ネジ立て:380、戻り:750 電源(V) 単相100 電流(A) 2.2 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 チャックキーS10(763414-1) 質量(kg) 2 長さ(mm) 388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 チャック能力(mm) 8 トラスコ品番 331-8192 全長(mm) 180 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 8mm 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

瓜生製作タッパ
ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 350 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 753-4094 セット内容 カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質 鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm) 257 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 6~10 空気消費量(m3/min) 0.60 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1台ほか
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番 161-1115 全長(mm) 205 質量(kg) 1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 700 チャック能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.62 タップ能力 10mm 空気消費量(m3/min) 0.62 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに 適合タップ M3~M12 仕様 マグネット付タップハンドル トラスコ品番 824-8346 材質 FC300 質量(kg) 3.2 タイプ タップ用 全高(mm) 315 最大ストローク(mm) 85 吸着方法 永磁式 磁石寸法(mm) 50×60×55 吸着力(kN) 0.8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg) 2.5 吸着力 0.8kN(80kgf) 全高(mm) 207 タッピング能力 M3~M12 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm) 1.5~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップガイドがタップをまっすぐに保ち、垂直にねじ切りが行えます。
用途垂直にタップを食い付かせるための補助具として 仕様 ハンドタップ用
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番 819-9694 質量(kg) 2.5 タイプ タップ用 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式 タップサイズ M3~M12 磁石寸法(mm) 50×60×55 吸着力(kN) 0.8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)タップ&ボーラー
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品 キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg) 14.5 電源(V) AC100(50/60Hz)定格30分 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) ドリル・ボーリング:550/タップ:150 能力(mm) ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20) 全ストローク(mm) 150 最大磁力(kN) 8.8/900kgf
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷