電動チューブカッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
112件の「電動チューブカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 チューブ カッター」、「ステンレス パイプ 切断」、「収縮チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様 推奨作業:中 付属品 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合 導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃) 5~ 40 テープ幅(mm) 1-50(厚み2以下) 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)奥行 249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×249×156 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 主な機能 自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm) 30-999 使用環境湿度(%) RH80以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 最大テープ外径(Φmm) 170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力 【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 付属品 チェーザGFC-15NC、GFC15NT 全長(mm) 77 質量(g) 170 肉厚(mm) 最大3 適合替刃 GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(Φmm) 樹脂 表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 材質(ローラー部) ウレタン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345 質量(kg) 14.5 トラスコ品番 327-4608
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力 【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm) 188 仕様 ラチェット式、ハンドル型 付属品 チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g) 270 適合替刃 GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番 148-4401 質量(g) 35.0 適合チューブ外径(Φmm) 3~16 寸法A(mm) 80.0 寸法E(mm) 25.0 寸法B(mm) 31.5 寸法C(mm) 27.5 適合チューブ ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,197 税込11,217
翌々日出荷

1個
5,690 税込6,259
当日出荷

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 出力(kW) 1.2
1台
4,198,000 税込4,617,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番 440-5897 全長(mm) 210~220 質量(g) 480 肉厚(mm) 2.5 適合替刃 33185 モデル 118 切断能力(inch[mm]) 1/4~11/8(6~28)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品 セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合 クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 電源 AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm) (適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行 213 本体寸法(mm)幅 116 本体高さ(mm) 140 ヒューズ 2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s) 220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm) 5~999 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×140×213
1台
89,980 税込98,978
欠品中

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)