電動プレス機のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
153件の「電動プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足踏み プレス機」、「サーボ プレス」、「小型油圧 プレス機」などの商品も取り扱っております。
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品 ヤゲン台 仕様 フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm) 127×192×201 質量(kg) 4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549,800 税込604,780
92日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm) (熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃) 室温+20~300 ヒーター容量(W) 660/熱板×2枚 温度調整方法 PID方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm) 150 能力(t) 10
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf]) 350(35) トラスコ品番 491-5411 ストローク(mm) 105 質量(kg) 160 奥行(mm) 700 内寸(mm) 【フレーム】400 全高 1100mm(手動ハンドル除く) 作業面寸法(mm) 270~370
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷

グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t) 10(49MPa) ストローク(mm) 175 寸法(mm) 680×450×1070 先端径(mm) (ラム)52 本体質量(kg) 51 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動型のものと同じ作動をします。 スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。 通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回) 6.9
1個
399,800 税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)プレスフレーム
理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)