電子顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
313件の「電子顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子顕微鏡 卓上」、「光学 顕微鏡」、「デジタルマイクロスコープ」などの商品も取り扱っております。
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率 2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品 スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm) 20×170×240 質量(g) 650 出力 HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源 バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明 白色LED8灯(調光機能付) 解像度 写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター 2.4インチ液晶モニター カメラ仕様 3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別 顕微鏡 型式 ズーム式 質量(kg) 約6.0 高さ(mm) 445 倍率(倍) 7~45・14~90 総合倍率 7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm) 108 照明 落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンド ラック&ピニオン方式 ステージプレート Φ95すりガラス ベース部(mm) L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視度調整範囲 ±5ディオプター 焦点調整 鏡体上下動式 接眼レンズ WFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°) 45 対物レンズ 0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利 セット内容 本体、USBケーブル 寸法(mm) 約120×220×170 質量(g) 約410 記録媒体 microSDカード (最大32GB) ※カード別売 最大解像度 動画:1080P、写真:2M ディスプレイ 4.3インチTFT液晶 バッテリー容量(mAh) 1600/3.7V 動作温度範囲(℃) 0~50 拡大率(倍) 最大:1000
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 拡大して撮影、保存 照明 白色LED4灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm) 20以上 ケーブル長(mm) 1500 インターフェイス USB2.0 ロック機構 あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様 【視野数】21mm トラスコ品番 206-6089 幅(mm) 250 厚さ(mm) 300~450 質量(kg) 5 高さ(mm) 480/観察可能高さ:175 タイプ 三眼ズーム式 奥行(mm) 285 電源 AC100V 倍率(倍) 7~45 作動距離(mm) 100 照明 LEDリング照明 ステージプレート Φ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm) 55~75 比率 6:4 アズワン品番 64-8785-90 対物レンズ(倍) 0.7~4.5 接眼レンズ(倍) 10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品 USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg) 1.1 サイズ 149×104×227mm 電源 リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率 PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OS Windows 8/8.1/10/11 光源 LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ 3.5インチ 解像度 12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm) 10~50 アズワン品番 3-6356-01 フレームレート 30f/s イメージセンサー 500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェア MicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様 【視野数】21mm トラスコ品番 206-6090 幅(mm) 250 厚さ(mm) 300~450 質量(kg) 5 高さ(mm) 480/観察可能高さ:175 タイプ 双眼ズーム式 奥行(mm) 285 電源 AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍) 7~45 作動距離(mm) 100 照明 フレキシブルライトアーム照明 ステージプレート Φ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm) 55~75 比率 6:4 アズワン品番 64-8785-87 対物レンズ(倍) 0.7~4.5 接眼レンズ(倍) 10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 20~220 画素数 約130万画素 仕様 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×103
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率 4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様 1/4型CMOS 解像度 約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ 最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ 最大4032×3024(JPG) フォーカス 手動 デジタルズーム 約最大表示倍率100倍 保存形式 MicroSDカード(最大32GB) 電源(V) DC5/2A 光源 白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm) 顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター 4.3型 仕様 ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品 専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番 836-7767 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 計測機能 照明 白色LED8灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 動作環境 Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ) プラスチック ケーブル長(mm) 1500 画素数 30万画素 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源 USB電源 倍率(倍) 光学ズーム20~220 センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI 解像度 【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディア microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式 【静止画保存】JPEG 画素数 350万画素
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷