- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 電工ビスのおすすめ人気ランキング
電工ビスのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新114件の「電工ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチビス」、「エアコン ビス」、「スクリューねじ」などの商品も取り扱っております。
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。
入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。
ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに
ねじ径
M4
頭径D(Φmm)
10
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
ねじの呼び
4
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質
鉄
形状
座付頭
表面処理
ラスパート
頭部形状
座付
くい込み抜群
仕様
●サイズ:Φ4×25mm●入数:130本
アズワン品番
67-0418-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
サイディング材+木下地
サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)
40
呼び径(mm)
4
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類
ダクト
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
頭径D(Φmm)
10
下穴ドリル径(mm)
3.5
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状
座付頭
十字穴番号
No.2
寸法d(mm)
4
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
形状
トラス頭
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質/処理
鉄/ユニクローム
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
頭部形状
トラス
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
1.6
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11