電床マットのおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
121件の「電床マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用電熱線」、「育苗 マット」、「蒸気 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm) 約5
1枚
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ。その他、植物栽培の熱源。家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。 厚さ(mm) 約5 関連資料 (0.73MB) 取扱説明書 (1.17MB)
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別 マグネット型 容量公差 ±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500Vメガー) 連続使用温度(℃) (ヒーター)200 最高耐熱温度(℃) (ヒーター)250 リード線長さ(mm) 300 発熱密度(W/cm2) 0.5 耐電圧(V/min) 1500
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます! ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。 大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。 温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。 自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。 精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様 暖/冷兼用 温度範囲(℃) (表示)-9.8~60、(設定)0~50 コンセント個数 1 許容電流(A) 10 温度精度 1.2℃ リード線(m) 5
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm) 1.5 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm) 300 電力密度 0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力 0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品 センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg) 0.5 温度制御方式 ON/OFF制御 許容差 クラス2 使用環境温度(℃) 5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 66×210×33 温度表示精度 ±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度 ±3℃ 温度設定範囲(℃) 0℃(室温)~750℃ 測温接点 非接地形 材質(ヒーターシース) SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質 シリコンゴム 耐電圧 水中60分後200V/3秒 外径(Φmm) 2.5 電源(AC) 100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ) 水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃) -60~+200 最高使用温度(℃) 常用 180 リード線 両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別 防滴型 リード線長さ(mm) 300
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温室カバーとフレームのセットです。 ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。
材質 (パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン 付属品 固定金具2個
1セット
6,390 税込7,029
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)