- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 電流パネルメーターのおすすめ人気ランキング
電流パネルメーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新175件の「電流パネルメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルメーター」、「電流計」、「交流 電流計」などの商品も取り扱っております。
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
49
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
種類
不平等目盛
周波数(Hz)
50-60共用
シリーズ
L-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)
2
動作原理
可動鉄片形
機種
交流電流計
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能付
電源電圧(V)
100~120 AC
表示桁数
4
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)
約45
電源
DC3V
表示
3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)
80×53
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
49
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
スケルトンタイプの明るいメータ
形状
(指針)刃型
色
(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒
使用温度範囲(℃)
-10~+50
目盛(mm)
70
動作原理
可動コイル形
材質(カバー)
(フロント)透明アクリル
材質(ベース)
ハイインパクト樹脂
振幅角度(°)
90
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±700
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応