- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 電球キャップのおすすめ人気ランキング
電球キャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新116件の「電球キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球カバー」、「カラーキャップ」、「パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
ガラス球形式
T8.5・T10
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ
タッチペンタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.21
危険物の性状
非水溶性
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
定格電圧(V)
12
口金
ウェッジ(ベース付)
自動車レンズ透明着色剤
簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。
仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!!
除去も簡単キレイ
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
1本(80mL)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12