- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 電線防護管のおすすめ人気ランキング
電線防護管のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新172件の「電線防護管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 防護 カバー」、「防護管」、「電線カバー」などの商品も取り扱っております。
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色
黄
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質
ビニールレザークロス
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)
0.55
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)
1
厚さ(mm)
10
材質
ポリエチレン(PE)
種別
貼付タイプ
形状
パイプ
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)
4
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。
色
ブラック
材質
HDPE
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
長さ(m)
10
エスコ品番
EA947HL-8
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管
摩擦係数
TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
色
ミルキーホワイト(内面色:黒)
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
0.6
試験電圧(V/1分)
3000
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)
1300
内径(Φmm)
67
寸法(m)
2
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.1
使用電圧(V)
電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色
黒
仕様
耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-10~63
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質
ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)
10
色
黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
難燃PE
仕様
単層波付管