青銅減圧弁のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
189件の「青銅減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道用減圧弁」、「温水器 減圧弁」、「水圧 調整」などの商品も取り扱っております。
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 材質 弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 材質(本体) CAC(鉛レス処理) タイプ 直動式 最高温度(℃) 5~90 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 一次側圧力(MPa) 1.0以下 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 二次側圧力(MPa) 0.05~0.35 最小差圧(MPa) 0.05
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) タイプ パイロット式 形式 パイロット式 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 流体温度(℃) 184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー) CAC406 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム) SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品 保温ケース 材質(本体) CAC406 種類 80kPa用 圧力 逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下 機構 付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型) 流量(L/min) 開放:30以上 流体温度(℃) 5~55 圧力(kPa) 一次側適用:750以下、二次側標準設定:80 取付姿勢 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体 水道水 端接続 JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 面間寸法(mm) 115 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様 ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 形式 直動式 材質(ケース) バネケース:ZDC 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水・空気・不活性ガス 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg) 0.87 材質(本体) CAC(鉛レス処理) タイプ 直動式 形式 集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm) 90 寸法H(mm) 146 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水道水 流量(L/min) (最小調整可能)0.5 耐圧力性 二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃) 5~60 一次側圧力(MPa) 0.1~1 適合流体 水道水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 材質(弁体) 合成ゴム 材質(ダイヤフラム) EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa) 0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱) 青銅(NPb処理) 材質(弁棒) 黄銅 保温材 難燃材
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.25 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質 青銅、黄銅 材質(本体) 青銅、黄銅 使用圧力(MPa) 1.0以下 接続方式 ねじ込み式 主な用途 二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/。一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.08 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様 小型、CAC製、汎用 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 材質(ガスケット) PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.5[15] 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ) SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。 材質 弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 材質(本体) CAC タイプ 直動式 形式 直動式 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 流体温度(℃) 5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa) 0.2~1.6 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 二次側圧力(MPa) 0.05~0.55
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様 内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体) 青銅 タイプ 直動式 種類 直動式ベローズ 形式 直動式ベローズ 寸法H(mm) 191 最高温度(℃) 210 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 1.7以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 本体のみ(継手無) その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 定格流量(L/min) 50(差圧0.1MPa) 流体温度(℃) 5~90(管端しコア仕様の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体 水道水、温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS R3/4ねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム 面間寸法(mm) 112
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 本体のみ(継手無) その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 定格流量(L/min) 50(差圧0.1MPa) 流体温度(℃) 5~90(管端しコア仕様の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体 水道水、温水 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS R3/4ねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム 面間寸法(mm) 112
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様 赤水対策・中容量 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 形式 直動式 材質(ケース) バネケース:FC(ねずみ鋳鉄) 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は5~40) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座) CAC406(青銅鋳物) 材質(ダイヤフラム) NBR
1台ほか
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)