- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 面付丁番のおすすめ人気ランキング
面付丁番のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新126件の「面付丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「YANK 丁番」、「360度蝶番」、「持ち出し 蝶番」などの商品も取り扱っております。
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)色アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
1個
¥589税込¥648
当日出荷
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など材質鋼仕様キャッチ付質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質鋼仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)20
用途建具等付属品小ネジ材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304タイプ左右兼用型縦(mm)76横(mm)60ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739税込¥813
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス KJ面付旗蝶番
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)69.1種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
1個
¥599税込¥659
3日以内出荷
BEST[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
1個
¥649税込¥714
当日出荷












![兼用面付旗蝶番 BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386115-211001-02.jpg)







![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386054-080117-02.jpg)