革バフのおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
27件の「革バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材艶出し」、「布バフ」、「セーム革」などの商品も取り扱っております。
セーム皮バフ サンフレックスランキング1位
サンフレックスセーム皮バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)23材質セーム皮形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
1セット(2枚)
489税込538
8日以内出荷

バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309税込340
当日出荷

鉄バフ 有明鍍研材工業ランキング3位
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)ランキング4位
リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
適合材金型・金属・貴金属・非金属など外径(Φmm)20材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
2,998税込3,298
3日以内出荷

セーム皮バフ NSK(ナカニシ)ランキング5位
NSK(ナカニシ)セーム皮バフ
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
1パック(10本)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739税込813
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
3,698税込4,068
3日以内出荷

サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
1袋(2枚)
659税込725
5日以内出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,798税込1,978
4日以内出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739税込813
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]鹿皮(セーム皮)
水で濡らし、成型した作品の口縁を仕上げる時に使用します。
材質鹿革寸法(mm)100×100
1個
728税込801
当日出荷

100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に材質羊革危険物の類別非危険物
1枚
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
1箱(2本)
659税込725
当日出荷

PROXXON(プロクソン)革バフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
999税込1,099
翌日出荷


水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。シャンク径(Φmm)6.35材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
1個
1,388税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5944濃紺質量(g)16寸法R1/2呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】13寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24呼び径(A)13A最高使用温度(℃)60
1個
81税込89
6日以内出荷

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)