靴底修理のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
87件の「靴底修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴底 すり減り防止」、「靴補修剤」、「かかと 修理」などの商品も取り扱っております。
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分 ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容 靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類 熱硬化型補修 正味質量(g) 60 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

TOKYO ロイヤルリビング K.Kビブラム vibram No.5350 ヒール
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。 耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。 アスファルトや硬い路面にも適応致します。
ブラック 付属品 紙やすり 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 5
1足
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修 セット内容 補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー 種類 特殊ポリウレタン系補修剤 付属品 ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法 1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分 特殊ポリウレタン系 完全硬化時間 24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1足
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。 Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。 表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
ブラック 付属品 布ヤスリ 材質 合成ゴム
1足
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別 非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能 耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質 ウレタン 付属品 瞬間接着剤、ピン タイプ 紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
349 税込384
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g) 100 質量(g) 131 仕様 速乾タイプ トラスコ品番 445-2399 主成分 クロロプレンゴム系 主な用途 ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 特性 耐水性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク 大面材、パーツ
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分) 10 完全硬化時間 24時間以上 アズワン品番 64-5075-46 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

グリップ性に大変すぐれ雪道でもすべりにくくなっています。
寸法(cm) 22×17 アメ/黒 アズワン品番 64-6315-58
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm) 22×17
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g) 50 耐熱温度(℃) -50~100 ブラック 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷