風速表示計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
115件の「風速表示計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風速計」、「風量 センサー」、「風速風温計」などの商品も取り扱っております。
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷

ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定 警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。
セット内容 発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線 寸法(mm) センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170 質量(kg) センサー:1.0、指示器:1.5 測定範囲 0~60m/s瞬間値または、平均値 電源 AC100V、DC12V ブザー音 内部スピーカー断続音 警報設定値 0~60m/s任意設定可能
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲 風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質 ABS樹脂 質量(g) 84 電源 単四乾電池×3本 測定項目 温度、風速 精度 風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×178.5 分解能 風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃) -20~60 機能 高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間) 60 アズワン品番 64-0900-97 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷

設定値以上の風速で警報。保存・印刷が可能な風速計。 OT-901は、発電機タイプを使用したセンサーに対応したロガーです。瞬間値または、平均値をデジタル表示すると同時に、マイクロコンピューターによりデータの保存、印刷、警報設定ができます。設定値以上になるとLCD表示部のフラッシング、警報ブザーを作動させます。
セット内容 風速計(OT-901)、三段パトランプ、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙 寸法(mm) Φ308×365 質量(kg) 1 測定範囲 風速:0~60m/s(起動風速2.0m/s) 電源 AC100V 50/60Hz 10W以下、DC12V 7W以下 検出方式 風速:無鉄心式4極交流発電機 サンプリング 瞬間表示:1秒ごと表示、平均表示:6秒ごと表示 印字方式 24桁 感熱シリアルロッド方式、記録紙:58(W)mm×15m/1ロール
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に セット内容 モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃ 質量(g) 【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む) 電源 【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品) 動作方式 【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000) 表示 白色バックライト液晶 測定精度 【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100 表示分解能 【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃ 連続使用時間(時間) 【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能 Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 測定対象 清浄な空気流 寸法(Φ×mm) 【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608 測定機能 Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) 動作環境 【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと) 応答性 【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) サービス分類 レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲 風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品 解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 75×50×210 質量(g) 280 電源 006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目 風速・風量・温度 精度 風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能 風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50.0 機能 ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。 フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。 瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。 液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。 平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。 警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。 10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。
用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。 印字方式 24桁 感熱シリアルロッド方式 記録紙 58(W)mm×15m/1ロール メモリー機能 リング形式512KB(43200データ)。10分間平均で約365日保存可能 セット内容 風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書 検出方式 風速:無鉄心式4極交流発電機 風速測定範囲(m/s) センサー/0~60(起動風速2.0)。データロガー/2~60 測定精度 風速10m/s以下:±0.5m/s。風速10m/s以上:±5% サンプリング 瞬間表示/1秒ごと表示。平均表示/6秒ごと表示 表示 LCD16桁 半角英数カナ液晶表示。7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0) 警報設定 瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s 設定時間 1・5・10分間平均 通信機能 RS-232Cシリアルインターフェース標準装備 電源(V) AC100(50/60Hz) 10W以下。DC12 7W以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×160×225(データロガー) 質量(kg) 1.0(センサー)。3.9(データロガー) 仕様 警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A) 寸法(Φ×mm) 308×365(センサー)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


質量(g) 6.3 保護構造 IEC規格 IP40 出力電圧(V) DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6 再現性 ±0.4%F.S. 材質(ケース) PPS 電源電圧(V) (使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4 保存温度(℃) -40~80 消費電流(mA) 無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下 絶縁抵抗(MΩ) センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗) 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 温度の影響 周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S. 適合流体 空気 動作温度(℃) -10~60 動作湿度(%) 35~85RH 端子 3端子コネクタ 耐電圧(V/min) センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下) 保存湿度範囲(%RH) 35~85
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3杯型風速計センサから信号を受信し、微風から強風まで観測できます。
仕様 【耐サージ】誘導雷などによるサージ保護回路内蔵/線~接地間: 衝撃耐圧20kV/線~線間: 衝撃耐圧20kV/電源~接地:衝撃耐圧1kV、【風速表示】以下の3 要素を表示/瞬間風速(0.25 秒毎サンプリングした12 個の平均値)/平均風速(3 秒~10分間で任意設定可能な瞬間風速の平均値)※出荷時は10分平均に設定/10 分間最大瞬間風速(過去10 分間の瞬間風速の最大値)、【風速レベルメータ】瞬間風速値を表示(※警報設定にあわせて、表示色変化)、【PSランプ】風速パルス信号入力時に明滅、【警報表示】液晶画面:警報作動時に対象風速数値が明滅/「BUZZER OFF」キー:警報作動時に対象キーが点灯、【各種設定】メイン表示設定/平均風速設定/バックライト設定/風速警報設定 セット内容 発信器(20m信号線・アース線・M6ボルトナット×2)、指示器、取扱説明書 質量(kg) 約2.0 取付 卓上または付属金具によるパネルマウント型 測定範囲 0.5~60m/s 形式 屋内用卓上またはパネルマウント型デジタル型液晶風速計(警報付) OWL-3S 出力 【電源断時】※液晶表示画面が「センサが接続されていないか、または断線・信号異常を検知しました」と表示されます、【回線断時】警報接点形態:無電圧B(ブレーク)接点/警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷) 精度 6m/s以下のとき±0.3m/s,6m/s超過のとき±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×165×141 アナログ出力 瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/平均風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/10分間最大瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下) 電源電圧(V) AC/DC 両用、AC100±10%(50/60Hz)、DC12~27(絶対最大定格35V,逆接保護付) パルス出力 最大750PPS(発信器入力信号と同等) 使用環境 屋内-10~50℃/98%RH以下(結露しないこと) 通信出力 RS-232C 接続端子 ハーモニカ型端子結線ビス:M3 警報出力 警報設定範囲:0~40m/s・警報接点形態:無電圧A(メーク)接点(×3点)・警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷)、【故障警報出力】電源断・回線断を検出したとき故障警報接点出力 パネル 【前面パネル】TFT-LCD(カラー液晶),高輝度白色LED バックライト/各種操作キー 消費電力(A) 0.15以下AC100Vにて、1.00以下DC12Vにて サービス分類 レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲 風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様 無線プローブタイプ サイズ 30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源 単4電池×3本(付属) 精度 風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能 風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能 温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品 単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g) 約181(電池含む) 精度 (風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm) (風杯)135 測定方式 (風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA) 約6.8 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 メートル法表示他選択 サンプリング周期 1秒/回 電池寿命 単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×40×32
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様 風速検出部:交流発電機式 材質 風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り) 寸法(mm) 約304×353 質量(g) 約1000 出力 0~1VDC 電源 C12V 測定精度 ±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上) 起動風速(m/s) 2未満 耐風速(m/s) 90以上
1個
159,800 税込175,780
27日以内出荷

サンワダイレクトデジタル風速計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。 屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風速を測定の際、気温も確認することができます。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様 測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2 測定範囲 風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃ 質量(g) 277 電源 9V形乾電池(006P型)×1個 表示 風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ 測定精度 風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×33×159 分解能 風速/0.1m/s 温度/0.1℃ 測定単位 m/s、km/h 保管温湿度範囲 -30℃~60℃、10%RH~80%RH オートパワーオフ 約15分後に自動的電源オフ 電池寿命 約30時間 動作温度(℃) -20~60 動作湿度(%RH) 10~90
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷